SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 40mm, EN50041, Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51120LH561AK8
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209879614
Sonepar Artikelnummer
120584092
Hersteller Artikelnummer
3SE51120LH561AK8
Hersteller Typ
3SE5112-0LH56-1AK8
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51120LH561AK8
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
146 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.376 kg
- Geräteanschluss: 1x (M20 x 1,5)
- Sprungkontakte: 1S/2Ö
- Schwenkantrieb: rechts/links einstellbar
- Metallhebel: gewinkelt, längenverstellbar
- Kunststoffrolle: 22 mm
- Kopf: um 270° gedreht
- Modularer Aufbau für viele Varianten
- LEDs zur Statusanzeige des Geräts
- Schnellanschlusstechnik für reduzierte Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung: nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL
- Höchste Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen: in Kunststoff oder Metall oder Kompaktbauform
- Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface
- Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag.
- Erhebliche Reduzierung der Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik.
- Modularität ermöglicht einfache Anpassung an spezifische Anforderungen.
- Hochsensible Sicherheitsfunktionen gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb.
- Verfügbarkeit von Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker für zusätzliche Flexibilität.
Positionsschalter Metallgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041
Der mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


