Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 56mm breit

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 56mm breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE51220KC02

  • Höhe des Sensors - 37.8 mm

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209693623

Sonepar Artikelnummer

120226926

Hersteller Artikelnummer

3SE51220KC02

Hersteller Typ

3SE5122-0KC02

Hersteller Artikel Nr.:

3SE51220KC02

Höhe des Sensors:

37.8 mm

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

56 mm

Länge des Sensors:

103.5 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.405 kg

    Positionsschalter Metallgehäuse 56 mm breit

    Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Gehäusegröße: 56 mm breit
    • Geräteanschluss: 3x (M20x 1,5)
    • Kuppenstößel: mit Überhub aus Edelstahl
    • Modularer Aufbau: Vielzahl von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen
    • Stecker- und Rollenvarianz: erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
    • LED-Statusanzeige: zeigt den aktuellen Status des Geräts an
    • Schnellanschlusstechnik: Reduzierung der Anschlusszeiten
    • Schaltpunkte und Befestigung: nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassungen: IEC, UL
    • Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
    • Geringe Stromaufnahme: durch integrierte ASIsafe-Elektronik
    • Verfügbare Gehäusegrößen: Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform
    • Zusätzlich: Antriebsköpfe, Stecker und weiteres Montage-/Anschlusszubehör erhältlich

    Kundenbenefiz:

    • Hohe Flexibilität durch den modularen Aufbau und diverse Varianten.
    • Schnelle Installation durch die Schnellanschlusstechnik.
    • Visualisierung des Gerätestatus durch LEDs verbessert die Bedienersicherheit.
    • Erfüllung hoher Sicherheitsstandards steigert die Betriebszuverlässigkeit.
    • Weltweite Zulassungen ermöglichen den Einsatz in internationalen Märkten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie