Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 56mm breit, 1S/1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 56mm breit, 1S/1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE51220CC021AA7

  • Höhe des Sensors - 37.3 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209859159

Sonepar Artikelnummer

120584102

Hersteller Artikelnummer

3SE51220CC021AA7

Hersteller Typ

3SE5122-0CC02-1AA7

Hersteller Artikel Nr.:

3SE51220CC021AA7

Höhe des Sensors:

37.3 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

56 mm

Länge des Sensors:

103.5 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.419 kg

    Positionsschalter Metallgehäuse

    Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Gehäusebreite: 56 mm
    • Geräteanschluss: 3 x (M20 x 1,5)
    • Sprungkontakte: 1S/1Ö
    • Kuppenstößel mit 3 mm Überhub aus Edelstahl
    • Betätigungs-/Rückstellkraft: 30 N
    • Modularer Aufbau für eine Vielzahl von Varianten
    • Stecker- und Rollenvariationen für Industrieanforderungen
    • Compliance mit EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
    • Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 möglich
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker verfügbar
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface in der Reihe 3SF1

    Kunden Vorteile:

    • Erhebliche Reduzierung der Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder
    • Hohe Flexibilität erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
    • Klare Anzeige des aktuellen Gerätestatus durch LEDs
    • Verfügbare Antriebsköpfe und Stecker als Zubehör für individuelle Lösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie