SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 56mm breit, 1S/1Ö Schleichkontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51220BH50
Höhe des Sensors - 53.2 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209693128
Sonepar Artikelnummer
120226899
Hersteller Artikelnummer
3SE51220BH50
Hersteller Typ
3SE5122-0BH50
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51220BH50
Höhe des Sensors:
53.2 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
192 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.434 kg
- Geräteanschluss 3x (M20x 1,5)
- Schleichkontakte
- Schwenkantrieb rechts/links einstellbar
- Längenverstellbarer Metallhebel 100 mm lang
- Kunststoffrolle 19 mm
- Modularer Aufbau für eine Vielzahl von Varianten
- LEDs zur Statusanzeige
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Sicherheitskonfigurationen bis PL e bzw. SIL 3 möglich
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen und verschiedene Schaltglieder
- Erfüllung nahezu aller Anforderungen im Industriealltag durch große Varianz der Stecker- und Rollen
- Hohe Flexibilität dank modularer Bauweise
- Reduzierung der Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
- Gesicherte höchste Sicherheitsanforderungen durch geeignete Schalterkonfigurationen
- Optionale LED-Statusanzeige für einfache Überwachung
- Erweiterte Anschlussmöglichkeiten durch Zubehör und weitere Produkte der Reihe 3SF1
Positionsschalter Metallgehäuse 56 mm breit
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


