SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 56mm breit, 1S/1Ö Schleichkontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51220BH60
Höhe des Sensors - 53.2 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209693135
Sonepar Artikelnummer
120226900
Hersteller Artikelnummer
3SE51220BH60
Hersteller Typ
3SE5122-0BH60
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51220BH60
Höhe des Sensors:
53.2 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
192 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.427 kg
- Betriebsanschluss: 3x (M20x 1,5)
- Schwenkantrieb: rechts/links einstellbar
- Metallhebel: längenverstellbar, 100 mm lang mit Formschluss (Rasterbohrung)
- Kunststoffrolle: 19 mm
- Stecker- und Rollenvarianz für industrielle Anforderungen
- LEDs zur Statusanzeige
- Schnellanschlusstechnik für reduzierte Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllbar
- Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Verschiedene Gehäusegrößen und Materialien (Kunststoff, Metall, Kompaktbauform)
- Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)
- Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei geringem Lagertypenbedarf
- Einhaltung der höchsten Sicherheitsstandards für Anwendungen in sicherheitskritischen Umgebungen
- Erhebliche Reduzierung der Anschlusszeiten dank modernster Schnellanschlusstechnik
- Flexibilität durch verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder
- Leichte Integration in bestehende Systeme durch AS-Interface Anbindung
- Zubehör wie Antriebsköpfe und Steckverbinder verfügbar für individuelle Anpassungen
Positionsschalter Metallgehäuse 56 mm breit
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


