Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 56mm breit, 1S/2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 56mm breit, 1S/2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE51220LE01

  • Höhe des Sensors - 37.8 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209693760

Sonepar Artikelnummer

120226935

Hersteller Artikelnummer

3SE51220LE01

Hersteller Typ

3SE5122-0LE01

Hersteller Artikel Nr.:

3SE51220LE01

Höhe des Sensors:

37.8 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

56 mm

Länge des Sensors:

119 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.410 kg

    Positionsschalter Metallgehäuse 56 mm breit

    Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Geräteanschluss: 3x (M20x 1,5)
    • Schaltkontakte: 1S/2Ö Sprungkontakte
    • Rollenhebel: Metallhebel und Kunststoffrolle 22 mm
    • Normen: Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Globale Zulassungen: IEC, UL
    • Erfüllte Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik: geringe Stromaufnahme
    • Gehäusegrößen: verschiedene mit unterschiedlichen Schaltgliedern in Kunststoff oder Metall
    • Zusätzliche Optionen: LED-Statusanzeige und M12-Stecker verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Modularer Aufbau ermöglicht vielfältige Varianten mit wenigen Lagertypen.
    • Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt fast alle Industrieanforderungen.
    • LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an.
    • Schnellanschlusstechnik reduziert erheblich die Anschlusszeiten.
    • Je nach Ausführung stehen Antriebsköpfe, Stecker und weiteres Zubehör zur Verfügung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie