Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 56mm breit, 1S/2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE51220LH02

  • Höhe des Sensors - 59.3 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209693784

Sonepar Artikelnummer

120226937

Hersteller Artikelnummer

3SE51220LH02

Hersteller Typ

3SE5122-0LH02

Hersteller Artikel Nr.:

3SE51220LH02

Höhe des Sensors:

59.3 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

56 mm

Länge des Sensors:

127.5 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.429 kg

    Positionsschalter Metallgehäuse 56 mm

    Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Gehäuse: Metall, 56 mm breit
    • Geräteanschluss: 3x (M20x 1,5)
    • Schaltkontakte: 1S/2Ö Sprungkontakte
    • Schwenkantrieb: rechts/links einstellbar
    • Metallhebel: 27 mm lang
    • Edelstahlrolle: 19 mm
    • Hohe Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
    • Globale Zulassungen: IEC, UL
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
    • Varianten in Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform

    Kunden Vorteile:

    • Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten
    • Große Varianz der Stecker- und Rollen für diverse Anforderungen
    • LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
    • Schnellanschlusstechnik reduziert Anschlusszeiten erheblich
    • Optional erhältlich mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
    • Flexibles Zubehör verfügbar, einschließlich Antriebsköpfe und Stecker

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie