SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 56mm breit, 2S/1Ö Schleichkontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51220PH01
Höhe des Sensors - 59.3 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209856509
Sonepar Artikelnummer
120584115
Hersteller Artikelnummer
3SE51220PH01
Hersteller Typ
3SE5122-0PH01
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51220PH01
Höhe des Sensors:
59.3 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
127.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.427 kg
- Gehäusebreite: 56 mm
- Geräteanschluss: 3x (M20x 1,5)
- Schleichkontakte: 2S/1Ö
- Schwenkantrieb: rechts/links einstellbar
- Metallhebel: 27 mm lang
- Kunststoffrolle: 19 mm
- Modularer Aufbau für vielseitige Varianten
- LED-Anzeige für aktuellen Status
- Schnellanschlusstechnik für reduzierte Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform
- Optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch den modularen Aufbau
- Einfache und schnelle Installation dank Schnellanschlusstechnik
- Hochgradige Sicherheit durch die Erfüllung von PL e und SIL 3 Standards
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauform
- Flexibilität bei der Auswahl von Gehäusematerialien und -größen
- Optionale LED-Statusanzeige für einfache Statusüberwachung
- Breite Zubehörpalette zur Anpassung an spezifische Anforderungen
Positionsschalter Metallgehäuse 56 mm breit
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


