SIEMENS - Positionsschalter Metallg. EN 50047, 31 mm 1S/1Ö, erhöhter Korrosionsschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52140CC051AJ2
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621090795
Sonepar Artikelnummer
120950987
Hersteller Artikelnummer
3SE52140CC051AJ2
Hersteller Typ
3SE5214-0CC05-1AJ2
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52140CC051AJ2
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
75.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.192 kg
- Erhöhter Korrosionsschutz nach EN 50047
- Geräteanschluss M12-Stecker 5-polig
- 1S/1Ö Sprungkontakte
- Kuppenstößel funktionsfähig bei -40 °C
- Schock- und Schwingprüfung nach DIN EN 61373, Kategorie 1B
- Modularer Aufbau mit einer Vielzahl von Varianten
- Gehäusegrößen aus Kunststoff oder Metall, auch in Kompaktbauform
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker verfügbar
- Für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Industriealltag
- Reduzierung der Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
- Klare Statusanzeigen durch integrierte LEDs
- Erhältlich mit verschiedenen Antrieben und Montagemöglichkeiten
- Optimale Anpassbarkeit durch umfangreiche Varianten und Zubehör
Positionsschalter Metall 31 mm
Dieser mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


