Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. EN50047, 31mm 1S/1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. EN50047, 31mm 1S/1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE52140CC051AC5

  • Höhe des Sensors - 33 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209862722

Sonepar Artikelnummer

120584186

Hersteller Artikelnummer

3SE52140CC051AC5

Hersteller Typ

3SE5214-0CC05-1AC5

Hersteller Artikel Nr.:

3SE52140CC051AC5

Höhe des Sensors:

33 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

75.7 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.192 kg

    Positionsschalter Metallgehäuse nach DIN EN 50047

    Der mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Gehäuse gemäß DIN EN 50047
    • 31 mm 1S/1Ö Sprungkontakte
    • M12-Stecker, 5-polig Pin-Belegung: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=13, Pin4=14, Pin5=PE
    • Maximal 125 V und 4 A
    • Modularer Aufbau ermöglicht vielfältige Varianten
    • Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
    • Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker

    Kunden Vorteile:

    • Signifikante Reduzierung der Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
    • Große Varianz der Stecker- und Rollen für nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
    • Flexibilität durch verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder aus Kunststoff oder Metall
    • Erhältlich mit passendem Zubehör wie Antriebsköpfen und Montage-/Anschlusszubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie