Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. EN50047, 31mm Geräteanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. EN50047, 31mm Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE52120LC05

  • Höhe des Sensors - 33 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209862173

Sonepar Artikelnummer

120409500

Hersteller Artikelnummer

3SE52120LC05

Hersteller Typ

3SE5212-0LC05

Hersteller Artikel Nr.:

3SE52120LC05

Höhe des Sensors:

33 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

75.7 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.196 kg

    Positionsschalter Metallgehäuse nach DIN EN 50047

    Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • 31 mm Geräteanschluss 1 x (M20 x 1,5)
    • 1S/2Ö Sprungkontakte Kuppenstößel, Form B
    • Modularer Aufbau für eine Vielzahl von Varianten
    • LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
    • Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassung (IEC, UL)
    • Erfüllung von höchsten Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
    • Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker verfügbar

    Kunden Nutzen:

    • Vielseitigkeit durch modularen Aufbau und große Varianz an Stecker- und Rollenelementen
    • Reduzierte Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
    • Sicherheit durch Erfüllung hoher Industriestandards
    • Weltwide Kompatibilität und Zugelassenheit
    • Energieeffiziente Nutzung dank geringer Stromaufnahme der integrierten Elektronik
    • Erweiterbarkeit durch Zubehör wie Antriebsköpfe und weiteres Montage-/Anschlusszubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie