Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. EN50047, 31mm Geräteanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. EN50047, 31mm Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE52120PC05

  • Höhe des Sensors - 33 mm

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209862197

Sonepar Artikelnummer

120409505

Hersteller Artikelnummer

3SE52120PC05

Hersteller Typ

3SE5212-0PC05

Hersteller Artikel Nr.:

3SE52120PC05

Höhe des Sensors:

33 mm

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

75.7 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.186 kg

    Positionsschalter Metallgehäuse nach DIN EN 50047

    Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Modularer Aufbau ermöglicht zahlreiche Varianten bei geringer Lagervielfalt.
    • Geräteanschluss 1 x (M20 x 1,5) 2S/1Ö Schleichkontakte Kuppenstößel, Form B.
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041.
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL).
    • Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration.
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme.
    • Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform.
    • Optionale Ausführungen mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker.
    • Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface.
    • Zusätzliches Zubehör je nach Ausführung wie Antriebsköpfe und Stecker.

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik.
    • Hohe Anpassungsfähigkeit an verschiedene industrielle Anforderungen durch große Varianz der Stecker- und Rollen.
    • Aktueller Status des Geräts wird durch LEDs angezeigt.
    • Robuste Bauweise mit Metallgehäuse nach DIN EN 50047.
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch modulare Konfiguration.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie