Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. EN50047, 31mm Geräteanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. EN50047, 31mm Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE52120BD03

  • Höhe des Sensors - 33 mm

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209862357

Sonepar Artikelnummer

120409507

Hersteller Artikelnummer

3SE52120BD03

Hersteller Typ

3SE5212-0BD03

Hersteller Artikel Nr.:

3SE52120BD03

Höhe des Sensors:

33 mm

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

86 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.192 kg

    Positionsschalter Metallgehäuse nach DIN EN 50047

    Die mechanischen Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dienen zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Gehäuse: Metallgehäuse nach DIN EN 50047
    • Geräteanschluss: 1 x (M20 x 1,5)
    • Schleichkontakte: 1S/1Ö
    • Rollenstössel: Form C mit Kunststoffrolle 10 mm
    • Schaltpunkte und Befestigung: nach EN 50047 und EN 50041
    • Internationale Zulassungen: IEC, UL
    • Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
    • LED-Statusanzeigen: optional verfügbar
    • Modularer Aufbau: Vielzahl von Varianten und Gehäusegrößen

    Kunden Vorteile:

    • Schnellanschlusstechnik reduziert die Anschlusszeiten erheblich.
    • Vielseitigkeit durch verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder.
    • LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an.
    • Erfällung hoher Sicherheitsstandards für einen sicheren Betrieb.
    • Ergänzung durch Antriebsköpfe und weiteres Montage-/Anschlusszubehör ist möglich.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie