Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. EN50047, 31mm Geräteanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. EN50047, 31mm Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE52120KD03

  • Höhe des Sensors - 33 mm

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209862371

Sonepar Artikelnummer

120409509

Hersteller Artikelnummer

3SE52120KD03

Hersteller Typ

3SE5212-0KD03

Hersteller Artikel Nr.:

3SE52120KD03

Höhe des Sensors:

33 mm

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

86 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.196 kg

    Positionsschalter Metallgehäuse nach DIN EN 50047

    Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dienen zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Gehäuse nach DIN EN 50047
    • 31 mm Geräteanschluss 1 x (M20 x 1,5)
    • 1S/2Ö Schleichkontakte
    • Rollenstößel, Form C mit Kunststoffrolle 10 mm
    • Internationale Zulassungen (IEC, UL)
    • Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erreichbar
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
    • Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker

    Kunden Vorteile:

    • Kompakter modulare Aufbau ermöglicht vielfältige Varianten
    • Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt Industrieanforderungen
    • Reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
    • LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
    • Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker sind erhältlich
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface in der Reihe 3SF1

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie