Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. EN50047, 31mm Geräteanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. EN50047, 31mm Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE52120CE10

  • Höhe des Sensors - 33 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209862401

Sonepar Artikelnummer

120409510

Hersteller Artikelnummer

3SE52120CE10

Hersteller Typ

3SE5212-0CE10

Hersteller Artikel Nr.:

3SE52120CE10

Höhe des Sensors:

33 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

94.4 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.209 kg

    Positionsschalter Metallgehäuse nach DIN EN 50047

    Die mechanischen Positionsschalter SIRIUS 3SE5 sind für die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen gedacht.

    Technische Details:

    • 31 mm Geräteanschluss 1 x (M20 x 1,5)
    • 1S/1Ö Sprungkontakte
    • Rollenhebel mit Kunststoffrolle 13 mm
    • Modularer Aufbau für viele Varianten
    • LED-Anzeigen für den aktuellen Status
    • Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
    • Einhaltung hoher Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
    • Geringe Stromaufnahme dank integrierter ASIsafe-Elektronik
    • Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall oder Kompaktbauform
    • Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)

    Kundenbenefiten:

    • Flexibilität durch modulare Bauweise und zahlreiche Varianten
    • Einfache Installation durch Schnellanschlusstechnik
    • Hohe Sicherheit für Maschinenbetriebe mit PL e und SIL 3
    • Optimale Anpassungsfähigkeit an verschiedene Industrieanforderungen
    • Verfügbarkeit von Zubehör wie Antriebsköpfen und Montagematerial
    • Einfachere Wartung und Überprüfung des Gerätestatus durch LED-Anzeigen
    • Weltweite Einsatzbereitschaft dank internationaler Zulassungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie