Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. EN50047, 31mm Geräteanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. EN50047, 31mm Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE52120BE10

  • Höhe des Sensors - 33 mm

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209862395

Sonepar Artikelnummer

120409511

Hersteller Artikelnummer

3SE52120BE10

Hersteller Typ

3SE5212-0BE10

Hersteller Artikel Nr.:

3SE52120BE10

Höhe des Sensors:

33 mm

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

94.4 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.202 kg

    Positionsschalter Metallgehäuse nach DIN EN 50047

    Die mechanischen Positionsschalter SIRIUS 3SE5 sind für die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen konzipiert.

    Technische Details:

    • Geräteanschluss: 1 x (M20 x 1,5)
    • Schleichkontakte
    • Rollenhebel mit Kunststoffrolle 13 mm
    • Modularer Aufbau für Vielzahl von Varianten
    • LED-Anzeigen für den aktuellen Status
    • Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassung (IEC, UL)
    • Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
    • Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform

    Kunden Vorteile:

    • Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten dank modularer Bauweise
    • Verfügbarkeit von Optionen mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
    • Ergonomische Installation durch Schnellanschlusstechnik
    • Erfüllt hohe Sicherheitsstandards für industrielle Anwendungen
    • Umfangreiches Zubehör für individuellen Bedarf
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface durch die Reihe 3SF1

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie