Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. EN50047, 31mm Geräteanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. EN50047, 31mm Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE52120KE10

  • Höhe des Sensors - 33 mm

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209862418

Sonepar Artikelnummer

120409513

Hersteller Artikelnummer

3SE52120KE10

Hersteller Typ

3SE5212-0KE10

Hersteller Artikel Nr.:

3SE52120KE10

Höhe des Sensors:

33 mm

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

94.4 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.213 kg

    Positionsschalter Metallgehäuse nach DIN EN 50047

    Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 31 mm Geräteanschluss 1 x (M20 x 1,5)
    • Schleichkontakte: 1S/2Ö
    • Rollenhebel mit Kunststoffrolle: 13 mm
    • Modularer Aufbau für zahlreiche Varianten bei wenigen Lagertypen
    • LEDs zur Statusanzeige des Geräts
    • Hochsicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
    • Weltweite Zulassungen: IEC, UL
    • Optional erhältlich mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker

    Kunden profitieren:

    • Schnellanschlusstechnik reduziert die Anschlusszeiten erheblich
    • Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
    • Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder bieten Flexibilität
    • Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker sind je nach Ausführung verfügbar
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie