Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. EN50047, 31mm Geräteanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. EN50047, 31mm Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE52120BK50

  • Höhe des Sensors - 49.4 mm

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209862517

Sonepar Artikelnummer

120409524

Hersteller Artikelnummer

3SE52120BK50

Hersteller Typ

3SE5212-0BK50

Hersteller Artikel Nr.:

3SE52120BK50

Höhe des Sensors:

49.4 mm

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

182 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.232 kg

    Positionsschalter Metallgehäuse nach DIN EN 50047

    Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • 31 mm Geräteanschluss 1 x (M20 x 1,5)
    • 1S/1Ö Schleichkontakte
    • Längenverstellbarer Schwenkhebel rechts/links
    • Mechanische Positionsschalter mit einstellbarer Kunststoffrolle (19 mm)
    • Modularer Aufbau für zahlreiche Varianten
    • LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
    • Schnellanschlusstechnik zur Reduktion von Anschlusszeiten
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweit zugelassen (IEC, UL)
    • Erfüllung von höchsten Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
    • Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker für bestimmte Varianten
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)

    Kunden Vorteile:

    • Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten dank modularer Bauweise
    • Effiziente Überwachung von Maschinenpositionen und Schutzvorrichtungen
    • Reduzierte Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
    • Hohes Maß an Sicherheit durch PL e und SIL 3 Zertifizierungen
    • Globale Zertifizierung ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Märkten
    • Flexibilität bei der Auswahl der Gehäuse und Schaltglieder
    • Erweiterbares System durch Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie