Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. EN50047, 31mm Geräteanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. EN50047, 31mm Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE52123KC05

  • Höhe des Sensors - 33 mm

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209862678

Sonepar Artikelnummer

120584182

Hersteller Artikelnummer

3SE52123KC05

Hersteller Typ

3SE5212-3KC05

Hersteller Artikel Nr.:

3SE52123KC05

Höhe des Sensors:

33 mm

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

75.7 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.200 kg

    Positionsschalter Metallgehäuse nach DIN EN 50047

    Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Geräteanschluss: 1 x (M20 x 1,5)
    • Schleichkontakte: 1S/2Ö mit 2 LEDs gelb/grün
    • Spannung: AC 230V
    • Zulassungen: IEC, UL weltweit
    • Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
    • Gehäusevarianten: Kunststoff, Metall, Kompaktbauform
    • Optionale Ausstattung: LED-Statusanzeige und M12-Stecker
    • AS-Interface Anbindung: Reihe 3SF1

    Kunden Vorteile:

    • Modularer Aufbau ermöglicht zahlreiche Varianten bei wenigen Lagertypen.
    • Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag.
    • Reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik.
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme.
    • Verfügbarkeit von Zubehör wie Antriebsköpfen und Montage-/Anschlusszubehör.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie