SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. XL, 56mm breit, EN 61373, Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51620BA001AJ0
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209916487
Sonepar Artikelnummer
120946325
Hersteller Artikelnummer
3SE51620BA001AJ0
Hersteller Typ
3SE5162-0BA00-1AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51620BA001AJ0
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
107.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.450 kg
- Breite: 56 mm
- Erhöhter Korrosionsschutz
- Geräteanschluss: 3 x (M20 x 1,5), 2 x (1S/1Ö)
- Funktionsfähig bei -40 °C
- Schock- und Schwingprüfung nach DIN EN 61373, Kategorie 1B
- Verfügbar in verschiedenen Gehäusegrößen (Kunststoff oder Metall)
- Varianten mit getrenntem Betätiger oder mit Zuhaltung
- Geeignet für extremste Umweltbedingungen, z.B. in Windanlagen und der Lebensmittelindustrie
- Hohe Schutzart für zuverlässigen Einsatz
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verschiedene Antriebe und getrennte Betätiger als Zubehör erhältlich
Positionsschalter Basisschalter Metallgehäuse XL
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen für extreme Umweltbedingungen bis -40 °C.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


