SIEMENS - Positionsschalter mit Einfachstößel, Metallg. 40mm, EN50041, 1S/2Ö, 5-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51140LB011AE3
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621065748
Sonepar Artikelnummer
120948887
Hersteller Artikelnummer
3SE51140LB011AE3
Hersteller Typ
3SE5114-0LB01-1AE3
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51140LB011AE3
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
103.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.323 kg
- Modularer Aufbau für eine Vielzahl von Varianten
- Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall erhältlich
- Geräteanschluss mit M12-Stecker, 5-polig
- Maximal 125 V, 4 A
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
- Reduzierte Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Große Varianz der Stecker- und Rollen für industrielle Anforderungen
- Optionale LED-Statusanzeige für bessere Sichtbarkeit
- Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker verfügbar
Positionsschalter mit Einfachstössel
Der Positionsschalter dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden-Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


