SIEMENS - Positionsschalter mit Kuppenstößel, Metallgehäuse, nach EN 50047, ASIsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SF12141KC051BA1
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209862326
Sonepar Artikelnummer
121118643
Hersteller Artikelnummer
3SF12141KC051BA1
Hersteller Typ
3SF1214-1KC05-1BA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SF12141KC051BA1
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
89.7 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.227 kg
- Normkonform: nach EN 50047
- ASIsafe: integriert, AS-i Status: 1:F-IN1, 2:F-IN2, 3:AS-i/FAULT
- Kodierung: 3D-kodierte Betätiger für hohen Manipulationsschutz
- Stromaufnahme: geringe, dank integrierter ASIsafe Elektronik
- Leuchtdioden: zeigen den aktuellen Status des Geräts an
- Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
- Gehäusegrößen: erhältlich in Kunststoff- oder Metall
- Schutzart: hohe Schutzart IP69K
- Zubehör: verschiedene Antriebsköpfe, getrennte Betätiger, Stecker, Montage-/Anschlusszubehör
- Kompetente Stellungsüberwachung für maximale Sicherheit.
- Kompakte Bauweise ermöglicht einfache Integration in bestehende Systeme.
- Vielseitige Gehäuseoptionen für verschiedene Anwendungen.
- Hoher Manipulationsschutz sorgt für zuverlässige Sicherheit.
- Verschiedene Varianten bieten Flexibilität bei der Installation.
Positionsschalter mit Kuppenstößel Metallgehäuse
Der Positionsschalter dient zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


