SIEMENS - Positionsschalter mit Rollenstößel Metallgehäuse 40mm, EN50041, 1S/1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51141CD021AF5
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621048260
Sonepar Artikelnummer
120584099
Hersteller Artikelnummer
3SE51141CD021AF5
Hersteller Typ
3SE5114-1CD02-1AF5
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51141CD021AF5
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
130.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.370 kg
- Gehäuse: Metall, 40 mm nach DIN EN 50041
- Sprungschaltglied: 1S/1Ö mit M12-Stecker, 5-polig
- Stromversorgung: DC 24 V, 4 A
- LED-Anzeigen: 2 LEDs, gelb/grün
- Pin-Belegung: Pin1=21+13 Brücke + LED grün, Pin2=22, Pin3=Masse LED, Pin4=14 + LED gelb, Pin5=PE
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Zulassungen: IEC, UL
- Sicherheitskonfigurationen: PL e bzw. SIL 3
- Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei geringer Lagertypenanzahl.
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status des Geräts.
- Schnellanschlusstechnik reduziert die Anschlusszeiten erheblich.
- Vielfältige Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall verfügbar.
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich.
- Ergänzendes Zubehör wie Antriebsköpfe und Montagesets erhältlich.
Positionsschalter mit Rollenstössel
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


