Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter mit Schwenkhebel, Metallg. 40mm, EN50041, 1S/2Ö,5-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter mit Schwenkhebel, Metallg. 40mm, EN50041, 1S/2Ö,5-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE51140LH011AE3

  • Höhe des Sensors - 37.3 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621064758

Sonepar Artikelnummer

120946393

Hersteller Artikelnummer

3SE51140LH011AE3

Hersteller Typ

3SE5114-0LH01-1AE3

Hersteller Artikel Nr.:

3SE51140LH011AE3

Höhe des Sensors:

37.3 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

141.5 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.355 kg

    Positionsschalter mit Schwenk hebel

    Der Positionsschalter dient zur präzisen Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Metallgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041
    • 1S/2Ö Sprungkontakte
    • Mit M12-Stecker, 5-polig, feste PIN-Belegung: PIN1=21, PIN4=22 PIN2=31, PIN5=32, PIN3=PE
    • Schwenkantrieb rechts und/oder links einstellbar
    • Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweit zugelassen (IEC, UL)
    • Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
    • Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder verfügbar
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten
    • Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt Industrieanforderungen
    • Reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
    • Optionales Zubehör wie Antriebsköpfe und Montage-/Anschlusszubehör verfügbar
    • LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie