Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Potentiometer 135Ohm für SK.32 Stellantriebe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Potentiometer 135Ohm für SK.32 Stellantriebe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ASZ7.31

  • Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor - Rückmelder Potentiometer

  • Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914015761

Sonepar Artikelnummer

121183424

Hersteller Artikelnummer

BPZ:ASZ7.31

Hersteller Typ

ASZ7.31

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:ASZ7.31

Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor:

Rückmelder Potentiometer

Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84169000

Gewicht:

0.022 kg

Potentiometer 135Ohm

Der Potentiometer mit einem Widerstand von 135 Ohm dient zur Regelung und Anpassung elektrischer Signale.

Technische Details:

  • Widerstand: 135 Ohm

Kundenvorteile:

  • Ermöglicht präzise Einstellungen und Anpassungen in elektrischen Anwendungen.

Haftungsausschluss: Von KI generiert.