Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Potentiometer 200Ohm für SK.32 Stellantriebe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Potentiometer 200Ohm für SK.32 Stellantriebe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ASZ7.32

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84169000

  • Gewicht - 0.021 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914015778

Sonepar Artikelnummer

121183425

Hersteller Artikelnummer

BPZ:ASZ7.32

Hersteller Typ

ASZ7.32

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:ASZ7.32

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84169000

Gewicht:

0.021 kg

Potentiometer 200Ohm

Der Potentiometer mit einem Widerstand von 200 Ohm eignet sich zur präzisen Steuerung von elektrischen Strömungen.

Technische Details:

  • Widerstand: 200 Ohm

Kundenvorteile:

  • Präzise Steuerung von elektrischen Strömungen.

Haftungsausschluss: Von KI generiert.