SIEMENS - Potentiometer, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, 1 kOhm, mit Halter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU12002PQ101AA0
Widerstand - 1000 Ohm
Leistungsaufnahme - 1 W
Anzahl der Umdrehungen - 280
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954014
Sonepar Artikelnummer
120403988
Hersteller Artikelnummer
3SU12002PQ101AA0
Hersteller Typ
3SU1200-2PQ10-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU12002PQ101AA0
Widerstand:
1000 Ohm
Leistungsaufnahme:
1 W
Anzahl der Umdrehungen:
280
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85334010
Gewicht:
0.066 kg
- Kompakte Bauform von 22 mm
- Rundes Design in schwarzem Kunststoff
- Widerstand von 1k Ohm
- Integrierter Halter mit Schraubanschluss
- Montage ohne Spezialwerkzeug möglich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten über Standardverdrahtung und digitale Protokolle wie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Sechs verschiedene Widerstandswerte verfügbar
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Installation
- Komfortable Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, darunter Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm
- Einfach starke und perfekte Lösung für Befehlen und Melden
Potentiometer, kompakt, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, 1k Ohm, mit Halter, Schraubanschluss Potentiometer
Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten, das eine einfache Montage und hohe Robustheit gewährleistet.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


