SIEMENS - Potentiometer, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, 10 kOhm, mit Halter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU12002PS101AA0
Widerstand - 10000 Ohm
Leistungsaufnahme - 1 W
Anzahl der Umdrehungen - 280
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209954045
Sonepar Artikelnummer
120521013
Hersteller Artikelnummer
3SU12002PS101AA0
Hersteller Typ
3SU1200-2PS10-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU12002PS101AA0
Widerstand:
10000 Ohm
Leistungsaufnahme:
1 W
Anzahl der Umdrehungen:
280
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85334010
Gewicht:
0.066 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Widerstand: 10k Ohm
- Verbindung: Schraubanschluss
- Inklusive Halter
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Vereinfachte Montage ermöglicht den Einsatz mit nur einer Hand.
- Integrierter Verdrehschutz gewährleistet eine zuverlässige Installation.
- Hohe Flexibilität und reduzierte Fehlerquellen durch alternative Verdrahtungsoptionen.
- Robust gegen Staub, Öle und aggressive Laugen, geeignet für Außenanwendungen.
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramm verfügbar.
Potentiometer, kompakt, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, 10k Ohm, mit Halter, Schraubanschluss Potentiometer
Siemens bietet mit dem SIRIUS ACT Potentiometer eine kompakte und robuste Lösung für präzise Steuerungsanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


