SIEMENS - Potentiometer, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, 100 kOhm, mit Halter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU12002PU101AA0
Widerstand - 100000 Ohm
Leistungsaufnahme - 1 W
Anzahl der Umdrehungen - 280
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954052
Sonepar Artikelnummer
120585019
Hersteller Artikelnummer
3SU12002PU101AA0
Hersteller Typ
3SU1200-2PU10-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU12002PU101AA0
Widerstand:
100000 Ohm
Leistungsaufnahme:
1 W
Anzahl der Umdrehungen:
280
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85334010
Gewicht:
0.068 kg
- Kompaktbauform mit einem Durchmesser von 22 mm
- Material: hochwertiger Kunststoff in schwarz
- Widerstand: 100k Ohm
- Integration in verschiedene Steuerungssysteme über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für Außeneinsatz und Hochdruckreinigung
- Lieferbare Ausführungen: 6 verschiedene Widerstandswerte
- Einfaches Montagesystem mit nur einer Hand und keinen speziellen Werkzeugen erforderlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands minimiert Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Auswahl und Konfiguration durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm, steht zur Verfügung
- Robuste Geräte eignen sich ideal für industrielle Anwendungen
Potentiometer, kompakt, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, 100k Ohm, mit Halter, Schraubanschluss
Der Potentiometer von Siemens bietet eine benutzerfreundliche und robuste Lösung für Befehls- und Meldeanwendungen in industriellen Umgebungen.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


