SIEMENS - Potentiometer, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, 2,2 kOhm, mit Halter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU12002PW101AA0
Widerstand - 2200 Ohm
Leistungsaufnahme - 1 W
Anzahl der Umdrehungen - 280
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016276
Sonepar Artikelnummer
120585021
Hersteller Artikelnummer
3SU12002PW101AA0
Hersteller Typ
3SU1200-2PW10-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU12002PW101AA0
Widerstand:
2200 Ohm
Leistungsaufnahme:
1 W
Anzahl der Umdrehungen:
280
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85334010
Gewicht:
0.068 kg
- Kompakte Bauform von 22 mm Durchmesser
- Material: Kunststoff, schwarz
- Widerstand: 2,2k Ohm
- Montagehalters inklusive
- Schraubanschluss
- Integration in PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Hohe Schutzart für den industriellen und Außeneinsatz
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Lieferbare Ausführungen: 6 verschiedene Widerstandswerte
- Einfaches Montagesystem: Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug möglich
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Hochdruckreinigung möglich für einfache Instandhaltung
- Umfassende Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
Potentiometer, kompakt, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, 2,2k Ohm, mit Halter, Schraubanschluss
Das Potentiometer bietet eine kompakte Bauweise mit einfacher Montage und einer Vielzahl von technischen Vorteilen für den industriellen Einsatz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


