SIEMENS - Potentiometer, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, 4,7 kOhm, mit Halter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU12002PR101AA0
Widerstand - 4700 Ohm
Leistungsaufnahme - 1 W
Anzahl der Umdrehungen - 280
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954038
Sonepar Artikelnummer
120585017
Hersteller Artikelnummer
3SU12002PR101AA0
Hersteller Typ
3SU1200-2PR10-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU12002PR101AA0
Widerstand:
4700 Ohm
Leistungsaufnahme:
1 W
Anzahl der Umdrehungen:
280
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85334010
Gewicht:
0.067 kg
- Abmessungen: 22 mm Durchmesser
- Material: Kunststoff, schwarz
- Widerstand: 4,7k Ohm
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100% Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, für industriellen und Außeneinsatz geeignet
- Lieferbare Ausführungen: 6 verschiedene Widerstandswerte
- Inklusive Halter für einfache Montage
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Bequeme Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator bei der Auswahl
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbücher und Anschlussdiagramme verfügbar
- Komfortable Nutzung beim Befehlen und Melden
Potentiometer, kompakt, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, 4,7k Ohm, mit Halter, Schraubanschluss Potentiometer
Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


