SIEMENS - Potentiometer, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, 47 kOhm, mit Halter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU12002PT101AA0
Widerstand - 47000 Ohm
Leistungsaufnahme - 1 W
Anzahl der Umdrehungen - 280
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955202
Sonepar Artikelnummer
120585018
Hersteller Artikelnummer
3SU12002PT101AA0
Hersteller Typ
3SU1200-2PT10-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU12002PT101AA0
Widerstand:
47000 Ohm
Leistungsaufnahme:
1 W
Anzahl der Umdrehungen:
280
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85334010
Gewicht:
0.068 kg
- Kompakte Bauform von 22 mm
- Material: Kunststoff, schwarz
- Widerstand: 47k Ohm
- Mit Halter und Schraubanschluss
- Hohe Schutzart für industrielle Nutzung und Außeneinsatz
- Einfach Montage ohne Spezialwerkzeug möglich
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Einfache Montage spart Zeit und Aufwand
- Robust und widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für Unterstützung während des gesamten Prozesses
Potentiometer, kompakt, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, 47k Ohm, mit Halter, Schraubanschluss
Das Potentiometer von Siemens kombiniert innovative Technik mit einfacher Handhabung und ist ideal für industrielle Anwendungen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


