SIEMENS - Potentiometer, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, 470 kOhm, mit Halter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU12002PV101AA0
Widerstand - 470000 Ohm
Leistungsaufnahme - 1 W
Anzahl der Umdrehungen - 280
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954069
Sonepar Artikelnummer
120585020
Hersteller Artikelnummer
3SU12002PV101AA0
Hersteller Typ
3SU1200-2PV10-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU12002PV101AA0
Widerstand:
470000 Ohm
Leistungsaufnahme:
1 W
Anzahl der Umdrehungen:
280
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85334010
Gewicht:
0.069 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Widerstand: 470k Ohm
- Montage: Halter und Schraubanschluss inklusive
- Designreihe: SIRIUS ACT
- Produkt-Zulassungen: weltweit
- Schutzart: hoch, geeignet für Außeneinsatz
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: 6 verschiedene Widerstandswerte
- Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept.
- 100%iger Verdrehschutz durch integriertes Design.
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Öl und aggressive Laugen.
- Minimierung von Fehlerquellen und Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.
- Komfortable Unterstützung bei Auswahl und Bestellung durch grafischen Online-Konfigurator.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, inklusive Handbuch und Anschlussdiagramm.
Potentiometer, kompakt, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, 470k Ohm, mit Halter, Schraubanschluss
Der Potentiometer von Siemens bietet eine kompakte Lösung mit einfacher Montage und robuster Bauweise für vielfältige Anwendungen in der Industrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


