SIEMENS - Power connecting Cable M12-180/M12-180, A-kodiert, 4-polig, 1 m, für ET200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18015DH10
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterdurchmesser - 1.1 mm
Mantel-Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169853538
Sonepar Artikelnummer
120755754
Hersteller Artikelnummer
6XV18015DH10
Hersteller Typ
6XV1801-5DH10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18015DH10
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterdurchmesser:
1.1 mm
Mantel-Farbe:
grau
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Außendurchmesser ca.:
5.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 .. 80 °C
Gewicht:
54 kg/km
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.091 kg
- Typ: M12-180/M12-180
- Anwendung: Stromversorgung der ET 200
- Stecker: M12, A-kodiert
- Polanzahl: 4-polig
- Länge: 1,0 m
- Einfache und schnelle Installation durch vorkonfektionierte Leittechnologie.
- Zuverlässige Stromversorgung für ET 200-Systeme.
- Flexibilität durch kompakte Bauweise und geeignete Länge.
Power Connecting Cable M12-180/M12-180
Vorkonfektionierte Leitung mit M12 Stecker und M12 Buchse zur Stromversorgung der ET 200.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


