SIEMENS - Power connecting Cable M12-180/M12-180, A-kodiert, 4-polig, 15 m, für ET200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18015DN15
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterdurchmesser - 1.1 mm
Mantel-Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169853590
Sonepar Artikelnummer
120755757
Hersteller Artikelnummer
6XV18015DN15
Hersteller Typ
6XV1801-5DN15
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18015DN15
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterdurchmesser:
1.1 mm
Mantel-Farbe:
grau
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Außendurchmesser ca.:
5.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 .. 80 °C
Gewicht:
54 kg/km
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.540 kg
- Stecker: M12, A-kodiert
- Buchse: M12, A-kodiert
- Anzahl der Pole: 4-polig
- Länge: 15 m
- Einfacher Anschluss an die ET 200 für eine schnelle Installation.
- Vorkonfektionierte Lösung spart Zeit und Aufwand bei der Verdrahtung.
- Hohe Flexibilität durch die lange Kabellänge von 15 m.
Power Connecting Cable M12-180/M12-180
Das Power Connecting Cable M12-180/M12-180 ist eine vorkonfektionierte Leitung zur Stromversorgung der ET 200 mit M12 Stecker und M12 Buchse.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


