SIEMENS - Power connecting Cable M12-180/M12-180, L-kodiert, 4-polig, 1 m, für ET200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18016DH10
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterdurchmesser - 1.6 mm
Mantel-Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169857130
Sonepar Artikelnummer
120755778
Hersteller Artikelnummer
6XV18016DH10
Hersteller Typ
6XV1801-6DH10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18016DH10
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterdurchmesser:
1.6 mm
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Außendurchmesser ca.:
7.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 .. 90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 90 °C
Gewicht:
97 kg/km
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.097 kg
- M12 Stecker und M12 Buchse
- L-kodiert
- 4-polig
- Länge: 1,0 m
- Einfacher und schneller Anschluss von Geräten
- Optimale Stromversorgung für Netzwerkkomponenten
- Höhere Zuverlässigkeit durch vorkonfektionierte Lösung
Power Connecting Cable M12-180/M12-180
Vorkonfektionierte Leitung mit M12 Stecker und M12 Buchse zur Stromversorgung von Endgeräten und Netzwerkkomponenten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


