SIEMENS - Power connecting Cable M12-180/M12-180, L-kodiert, 4-polig, 3 m, für ET200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18016DH30
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterdurchmesser - 1.6 mm
Mantel-Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169857161
Sonepar Artikelnummer
120755781
Hersteller Artikelnummer
6XV18016DH30
Hersteller Typ
6XV1801-6DH30
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18016DH30
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterdurchmesser:
1.6 mm
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Außendurchmesser ca.:
7.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 .. 90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 90 °C
Gewicht:
97 kg/km
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.097 kg
- Vorinstallierte Leitung mit M12 Stecker und M12 Buchse
- L-kodiert
- 4-polig
- Länge: 3,0 m
- Einfache und sichere Installation durch vorkonfektionierte Komponenten
- Zuverlässige Energieversorgung für Ihre Geräte
- Flexibler Einsatz durch geeignete Länge von 3,0 m
Power Connecting Cable M12-180/M12-180
Das Produkt dient zur Stromversorgung von Endgeräten und Netzwerkkomponenten und ist mit einem vorkonfektionierten M12 Stecker und M12 Buchse ausgestattet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


