SIEMENS - Power connecting Cable M12-90/M12-90, A-kodiert, 4-polig, 10 m, für ET200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18015GN10
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterdurchmesser - 1.1 mm
Mantel-Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169856089
Sonepar Artikelnummer
120755774
Hersteller Artikelnummer
6XV18015GN10
Hersteller Typ
6XV1801-5GN10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18015GN10
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterdurchmesser:
1.1 mm
Mantel-Farbe:
grau
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Außendurchmesser ca.:
5.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 .. 80 °C
Gewicht:
54 kg/km
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.540 kg
- M12 Stecker und M12 Buchse
- A kodiert
- 4 polig
- Länge: 10m
- Einfacher und schneller Anschluss von ET200 Geräten
- Zuverlässige Stromversorgung durch vorkonfektionierte Lösung
- Hohe Flexibilität durch die 10m Kabellänge
Power Connecting Cable M12-90/M12-90
Vorkonfektionierte Leitung mit M12 Stecker und M12 Buchse zur Stromversorgung der ET200.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


