SIEMENS - Power Connecting Cable M12St-90/M12Bu-90 zur Stromversorgung des RF18xc, 0,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18016GE50
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterdurchmesser - 1.6 mm
Mantel-Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169857208
Sonepar Artikelnummer
121121600
Hersteller Artikelnummer
6XV18016GE50
Hersteller Typ
6XV1801-6GE50
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18016GE50
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterdurchmesser:
1.6 mm
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Außendurchmesser ca.:
7.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 .. 90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 90 °C
Gewicht:
97 kg/km
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.065 kg
- Typ: Power Connecting Cable M12-90/M12-90
- Vorkonfektionierte Leitung mit L kodiertem M12 Stecker und M12 Buchse
- Anzahl der Pole: 4
- Länge: 0,5 m
- Einfache und schnelle Installation dank vorkonfektionierter Bauweise
- Zuverlässige Stromversorgung für verschiedene Endgeräte und Netzwerkkomponenten
- Hohe Flexibilität durch kurze Kabellänge
Power Connecting Cable M12-90/M12-90
Vorkonfektionierte Leitung mit M12 Stecker und M12 Buchse zur Stromversorgung von Endgeräten und Netzwerkkomponenten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


