SIEMENS - Power Connecting Cable M12St-90/M12Bu-90 zur Stromversorgung des RF18xc, 3,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18016GH30
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterdurchmesser - 1.6 mm
Mantel-Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169857246
Sonepar Artikelnummer
121121669
Hersteller Artikelnummer
6XV18016GH30
Hersteller Typ
6XV1801-6GH30
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18016GH30
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterdurchmesser:
1.6 mm
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Außendurchmesser ca.:
7.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 .. 90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 90 °C
Gewicht:
97 kg/km
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.097 kg
- Connector Type: M12 Stecker und M12 Buchse
- Configuration: L kodiert, 4 polig
- Length: 3 m
- Einfache Installation durch vorkonfektionierte Leitung.
- Robuste Verbindung für zuverlässige Stromversorgung.
- Kompatibel mit verschiedenen Endgeräten und Netzwerkkomponenten.
Power Connecting Cable M12-90/M12-90
Power Connecting Cable M12-90/M12-90 is designed for the power supply of end devices/network components with a pre-assembled cable featuring M12 connectors.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


