SIEMENS - Power Plug PRO, M12, Cable Connector Pro, L-kodiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19060EB00
Umgebungstemperatur - -40 .. 105 °C
Art der Verriegelung - Verschraubung
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169857291
Sonepar Artikelnummer
121121358
Hersteller Artikelnummer
6GK19060EB00
Hersteller Typ
6GK1906-0EB00
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19060EB00
Umgebungstemperatur:
-40 .. 105 °C
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.096 kg
- Axialer Kabelabgang
- Buchseneinsatz
- L-kodiert
- 1 Packung = 1 Stück
- Einfacher und schneller Anschluss im Feld
- Hohe Zuverlässigkeit durch qualitativ hochwertige Materialien
- Flexibilität bei der Konfiguration und Verwendung
Power M12 Cable Connector PRO
Der Power M12 Cable Connector PRO dient zur Feldkonfektionierung mit Buchseneinsatz für L-kodierte Verbindungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


