SIEMENS - Powercenter 1100 Datentransceiver für bis zu 24 SENTORN COM Geräte, DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KN11110MC00
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Gehäusebauform - Rack
Prozessortaktfrequenz - 0.3 GHz
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624577927
Sonepar Artikelnummer
121289706
Hersteller Artikelnummer
7KN11110MC00
Hersteller Typ
7KN1111-0MC00
Hersteller Artikel Nr.:
7KN11110MC00
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Gehäusebauform:
Rack
Prozessortaktfrequenz:
0.3 GHz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
2
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Funkstandard Bluetooth:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Mit Diskettenlaufwerk:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.070 kg
- Unterstützt bis zu 24 SENTRON COM Schutzschaltgeräte
- Speichert Messwerte für bis zu 30 Tage
- Kommunikation über Bluetooth und Modbus TCP oder https
- Drahtlose Datenübertragung innerhalb eines Installationsverteilers
- Umfassende Sicherheitsfunktionen (z.B. Schreibschutz, verschlüsseltes Kommunikationsprotokoll)
- Rollenbasierte Zugriffskontrolle mit Login-Funktion
- Einfacher und flexibler Zugriff auf Daten mittels mobiler Endgeräte
- Ermöglicht die effiziente Analyse und Visualisierung von Leistungsdaten
- Verbesserte Sicherheit durch fortschrittliche Schutzmechanismen
- Optimierung der Gerätesteuerung durch eine sichere Kommunikation
- Verlässliche Datenüberwachung für verschiedene Schutzschaltgeräte
Powercenter 1100 bis zu 24 SENTRON COM Geräte, DC 24 V
Das SENTRON Powercenter 1100 ermöglicht die drahtlose Kommunikation und Datenspeicherung von bis zu 24 SENTRON COM Schutzschaltgeräten mit umfangreichen Sicherheitsfunktionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


