SIEMENS - Powercenter 2000 Cloud-Gateway für bis zu 24 SENTORN COM Geräte, DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KN12100MC00
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Gehäusebauform - Rack
Prozessortaktfrequenz - 0.3 GHz
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624577934
Sonepar Artikelnummer
121378946
Hersteller Artikelnummer
7KN12100MC00
Hersteller Typ
7KN1210-0MC00
Hersteller Artikel Nr.:
7KN12100MC00
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Gehäusebauform:
Rack
Prozessortaktfrequenz:
0.3 GHz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
2
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Funkstandard Bluetooth:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Mit Diskettenlaufwerk:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.069 kg
- bis zu 24 SENTRON COM Geräte
- Cloud-Anbindung
- DC 24 V
- Funkzulassung beachten
- SENTRON Powercenter 2000 für SENTRON COM Schutzschaltgeräte (via Funk) mit Webserver
- Datenkommunikation über Bluetooth oder direkt per Webserver
- Integration in übergeordnete Cloud-Systeme (z.B. über Modbus TCP, https oder MQTT)
- Umfangreiche Sicherheitsfunktionen
- Einfache Integration zur Langzeit-Datenspeicherung
- Analyse und Visualisierung von Daten
- Schreibschutz gegen unerwünschtes Ändern von Einstellungen
- Verschlüsseltes Kommunikationsprotokoll
- Login-Funktion mit verschiedenen Zugriffsrechten (rollenbasierte Zugriffskontrolle)
- Sichere Wahl für intelligente Lösungen
Powercenter 2000
Das Powercenter 2000 ermöglicht die drahtlose Kommunikation und Datenaggregation von bis zu 24 SENTRON COM Geräten mit Cloud-Anbindung.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


