SIEMENS - Powercenter 3000 IoT-Gateway, Kommunikationsschnittstelle für SENTRON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KN13100MC000AA8
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Vorinstalliertes Betriebssystem - LINUX
Max. Hauptspeicher - 2147.48 MB
Gehäusebauform - Rack
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869570433
Sonepar Artikelnummer
120949980
Hersteller Artikelnummer
7KN13100MC000AA8
Hersteller Typ
7KN1310-0MC00-0AA8
Hersteller Artikel Nr.:
7KN13100MC000AA8
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Vorinstalliertes Betriebssystem:
LINUX
Max. Hauptspeicher:
2147.48 MB
Gehäusebauform:
Rack
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Betriebstemperatur:
55 °C
Mit Festplatte:
Ja
Mit Diskettenlaufwerk:
Nein
Mit sonstigen Speichermedien:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
41 mm
Festplattenspeicherkapazität:
0.032 TB
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.454 kg
- Power Management System für SENTRON und SIRIUS Geräte
- Erfassung, Archivierung und Visualisierung von Messwerten
- Statusinformationen und Meldungen via Webserver in 10 Sprachen
- Optionale Datenübertragung zu anderen Cloud-Plattformen wie Insights Hub, AWS, Azure
- Unterstützt Energiemanagement z.B. ISO 50001, 50003, 50006 und Energieaudits z.B. DIN 16247 IBS
- Anzeigbar auf beliebigen Endgeräten (PC, Smartphone, Tablet, HMI usw.)
- Automatische Benachrichtigungen per E-Mail bei Grenzwertüberschreitungen
- Einfaches Konfigurieren und Parametrieren direkt im Webinterface
- Reduziert Kosten und CO2-Emissionen durch laufende Überwachung des Energieverbrauchs
- Ermöglicht einen nachhaltigen, effizienten und normkonformen Betrieb
- Perfekte Ausgangsbasis für betriebliches Energiemanagement
- Bereitstellung relevanter Informationen durch Kombination aus IPC und integrierter Anwendung
- Einfach, sicher und preiswert
SENTRON Powercenter 3000
Das SENTRON Powercenter 3000 ist eine Plug-and-play-Lösung für Energie- und Zustandsmonitoring in der Niederspannungsenergieverteilung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


