Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Powermanager Optionspaket Logikfunktionen Lizenz-Download

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Powermanager Optionspaket Logikfunktionen Lizenz-Download

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7KN27126CE400YC0

  • Diagnosefunktion integriert - Ja

  • Konfigurationsfunktion integriert - Ja

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 7 - Nein

  • Projektierungsfunktion integriert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624416752

Sonepar Artikelnummer

121122062

Hersteller Artikelnummer

7KN27126CE400YC0

Hersteller Typ

7KN2712-6CE40-0YC0

Hersteller Artikel Nr.:

7KN27126CE400YC0

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Nein

Projektierungsfunktion integriert:

Ja

Mit Datenerfassungsfunktion:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Ja

Simulationsfunktion integriert:

Nein

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.001 kg

    Powermanager Optionspaket Logikfunktionen Lizenz-Download

    Das Powermanager Optionspaket Logikfunktionen Lizenz-Download ermöglicht eine einfache und flexible Integration von Logikfunktionen in Powermanager-Systeme.

    Technische Details:

    • Unterstützt verschiedene Logikfunktionen für die Datenverarbeitung
    • Einfache Lizenzaktivierung über Download
    • Kompatibilität mit aktuellen Powermanager-Versionen
    • Erweiterte Funktionen zur Systemoptimierung

    Kundenfunktionen:

    • Erhöht die Flexibilität bei der Systemkonfiguration
    • Verbessert die Effizienz durch maßgeschneiderte Lösungen
    • Reduziert den Aufwand für Systemintegration und -verwaltung
    • Ermöglicht eine schnelle Anpassung an wechselnde Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie