SIEMENS - Prismenklemme 120 - 240mm2, für Baugröße NH2 1-polig mit Flachanschluss, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19511BB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567358
Sonepar Artikelnummer
120946573
Hersteller Artikelnummer
3NP19511BB10
Hersteller Typ
3NP1951-1BB10
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19511BB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.172 kg
- Für Baugröße NH2, 1-polig mit Flachanschluss
- Prismenklemme einfach 120 - 240mm² SENTRON 3NP19
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfacher und komfortabler Anschluss
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Prismenklemme 120 - 240mm2
Diese Zubehörteile lassen sich einfach und komfortabel montieren und anschließen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


