SIEMENS - Prismenklemme 150 - 300mm2, für Baugröße NH3 1-polig mit Flachanschluss, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19611BB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567365
Sonepar Artikelnummer
120947968
Hersteller Artikelnummer
3NP19611BB10
Hersteller Typ
3NP1961-1BB10
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19611BB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.272 kg
- Baugröße: NH3
- 1-polig mit Flachanschluss
- Kompatibel mit Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Übliche Klemme für 150 - 300mm² Kabel
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss.
- Standardmäßiger Berührungsschutz gewährleistet Sicherheit bei der Installation.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Prismenklemme 150 - 300mm2
Die Prismenklemme 150 - 300mm² ist ein Zubehörteil für den Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1, das eine einfache und komfortable Montage garantiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


