SIEMENS - Prismenklemme 16 - 95mm2, für Baugröße NH00 1-polig mit Flachanschluss, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19311BB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869564531
Sonepar Artikelnummer
120948731
Hersteller Artikelnummer
3NP19311BB10
Hersteller Typ
3NP1931-1BB10
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19311BB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.044 kg
- Für Baugröße NH00
- 1-polig mit Flachanschluss
- Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfache und komfortable Montage
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Hochwertige Siemens-Qualität
Prismenklemme 16 - 95mm2
Die Prismenklemme 16 - 95mm² SENTRON 3NP19 ist ein Zubehörteil für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1, das eine einfache und komfortable Montage und den Anschluss ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


