SIEMENS - Prismenklemme 16 - 95mm2, für Baugröße NH00 mit Schraubanschluss, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19331BB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209701359
Sonepar Artikelnummer
120223418
Hersteller Artikelnummer
3NP19331BB10
Hersteller Typ
3NP1933-1BB10
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19331BB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.126 kg
- Baugröße: NH00
- Schraubanschluss
- Enthält 3 Klemmen
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Hochwertige Siemens-Qualität
Prismenklemme 16 - 95mm2
Die Prismenklemme 16 - 95mm² SENTRON 3NP19 dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und ermöglicht eine einfache und komfortable Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


