SIEMENS - Prismenklemme 70 - 150mm2, für Baugröße NH1 1-polig mit Flachanschluss, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19411BB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567341
Sonepar Artikelnummer
120947317
Hersteller Artikelnummer
3NP19411BB10
Hersteller Typ
3NP1941-1BB10
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19411BB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.107 kg
- Baugröße NH1
- 1-polig mit Flachanschluss
- Geeignet für Leitungsquerschnitte von 70 - 150mm²
- Inklusive 1 Klemme Prismenklemme einfach 70 - 150mm² SENTRON 3NP19
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Zuverlässige Sicherheit während der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Hochwertige Siemens Qualität
Prismenklemme 70 - 150mm2
Die Prismenklemme 70 - 150mm2 dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und ermöglicht eine einfache und komfortable Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


